ERICO - BLOQUE REPARTIDOR BD 80/100A - 563900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
A prueba de contactos - sí
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
563900
Ref.Sonepar
294210
EAN
3479775639000
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
A prueba de contactos:
sí
Altura:
50 mm
Anchura:
64 mm
Profundidad:
50 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Bloque repartidor BD 80/100A. Bloque de dist. bipolar, 80/100 A, conex. lat. de 1Â línea y 6 de carga


