ERICO - BLOQUE REPARTIDOR TD 100/125-A - 563820
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Carril DIN
A prueba de contactos - sí
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
563820
Ref.Sonepar
267419
EAN
3479775638201
Número de polos:
4
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
A prueba de contactos:
sí
Altura:
50 mm
Anchura:
109 mm
Profundidad:
50 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Bloque repartidor TD 100/125-A. Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1Â línea y 6 de carga


