ERICO - BLOQUE REPARTIDOR TD 40A - 563740
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
A prueba de contactos - sí
Altura - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
563740
Ref.Sonepar
443650
EAN
3479775637402
Número de polos:
4
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
A prueba de contactos:
sí
Altura:
90 mm
Anchura:
100 mm
Profundidad:
50 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Bloque repartidor TD 40A. Bloque de dist. cuadri., 40 A, conex. lat. de 2Â líneas y 11 de carga
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


