ERICO - BLOQUE REPARTIDOR TD 80/100A - 563920
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
A prueba de contactos - sí
Altura - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
563920
Ref.Sonepar
368915
EAN
3479775639208
Número de polos:
4
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
A prueba de contactos:
sí
Altura:
90 mm
Anchura:
64 mm
Profundidad:
50 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Bloque repartidor TD 80/100A. Bloque de dist. cuadri., 80/100 A, conex. lat. de 1Â línea y 6 de carga
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


