ERICO - BLOQUE REPARTIDOR UD 250A 12 CONEX.51kA - 569040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Carril DIN
A prueba de contactos - sí
Altura - 96 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
569040
Ref.Sonepar
84169
EAN
8711893042672
Número de polos:
1
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
A prueba de contactos:
sí
Altura:
96 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
50 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Bloque repartidor UD 250A 12 conexión 51kA. Bloque de dist. uni., 250 A IEC, línea de cable, carga de 11Â cables, cobre
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


