ERICO - BLOQUE REPARTIDOR UDF 500A 11 CONEX.51KA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Carril DIN
A prueba de contactos - sí
Altura - 96 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
569060
Ref.Sonepar
283702
EAN
8711893042696
Número de polos:
1
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
A prueba de contactos:
sí
Altura:
96 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
50 mm
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


