ERICO - BORNE CONEXION TERMINAL SBLL500 - 561134
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable rígido - 16...400 mm²
Entrada de intensidad nominal - 750 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de tornillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
561134
Ref.Sonepar
704225
EAN
8711893054019
Capacidad de conexión cable rígido:
16...400 mm²
Entrada de intensidad nominal:
750 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


