ERICO - BRIDA ENGANCHE PERFIL USC 69,9-76,2MM - 712160

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - BRIDA ENGANCHE PERFIL USC 69,9-76,2MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de diám. de mandril - 69.9...73 mm

  • Para tuberías métricas - 73

  • Número máximo de cables - 1

  • Material de la abrazadera - Acero

  • Abrazadera de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

712160

Ref.Sonepar

447451

EAN

8711893140538

Intervalo de diám. de mandril:

69.9...73 mm

Para tuberías métricas:

73

Número máximo de cables:

1

Material de la abrazadera:

Acero

Abrazadera de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Material del tornillo:

Acero

Tornillo de superficie:

Sin tratamiento

Método de montaje:

Perfil en U

Consiste en dos mordazas, tuerca y perno. Se ajusta a la parte abierta del canal strut. Cumple con la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 59).

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO