ERICO - CLIP ELASTICO SOLAR 12SCOL57

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - CLIP ELASTICO SOLAR 12SCOL57

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Pinza de borde

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Conducto/cable

  • Grosor de borde - 1.5...2 mm

  • Diámetro de tubo/cable - 5...7 mm

  • Punto de inflexión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

187781

Ref.Sonepar

368789

EAN

8711893121759

Tipo de fijación:

Pinza de borde

Tipo de conexión, parte de construcción:

Conducto/cable

Grosor de borde:

1.5...2 mm

Diámetro de tubo/cable:

5...7 mm

Punto de inflexión:

no

Bisagra ajustable:

no

Material:

Resorte de acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Soporta hasta dos cables de transmisión en paneles solares. Se monta en cuatro orientaciones. Bordes ensanchados que protegen los cables. La lengüeta de agarre brinda una sujeción segura al marco.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO