ERICO - CONECTOR CONEXIONES S/TALADRO FBC 5X6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 5...10 mm
Apto para - Carril plano
Anchura de la abrazadera - 11.5 mm
Sección transversal máxima del conductor - 16 mm²
Compatible para conexión conductor redondo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
553400
Ref.Sonepar
368862
EAN
3479775534008
Grosor de pletina:
5...10 mm
Apto para:
Carril plano
Anchura de la abrazadera:
11.5 mm
Sección transversal máxima del conductor:
16 mm²
Compatible para conexión conductor redondo:
no
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
sí
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


