ERICO - CONECTOR ECUALIZACIÓN POTENCIAL PEC100 - 702900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - sí
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 100 kA
Fusible de backup integrado - no
Tamaño de construcción - Otros
Sección transversal solida máx. Del conductor - 16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
702900
Ref.Sonepar
997344
EAN
08711893027570
Configuración del sistema DC:
sí
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
100 kA
Fusible de backup integrado:
no
Tamaño de construcción:
Otros
Sección transversal solida máx. Del conductor:
16 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
16 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Tipo de categoría 2:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


