ERICO - ESCUADRA ERICO REF 584660

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - ESCUADRA ERICO REF 584660

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Modelo - Ángulo

  • Ángulo - 90 °

  • Con accesorios para tornillos - no

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

584660

Ref.Sonepar

627435

EAN

8711893014389

Apto para:

Perfil en C

Modelo:

Ángulo

Ángulo:

90 °

Con accesorios para tornillos:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Número de agujeros/ranuras por lado:

1

En carril:

no

En el riel:

Se aplica universalmente a la construcción de sistemas de ensambles.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO