ERICO - ESPACIADOR DH 45M6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Modelo - Rosca interna y externa
Dimensión 1 métrica - 6
Dimensión 2 métrica - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
560710
Ref.Sonepar
483025
EAN
3479775607108
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Modelo:
Rosca interna y externa
Dimensión 1 métrica:
6
Dimensión 2 métrica:
6
Longitud de puntera:
45 mm
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


