ERICO - ESPACIADOR METALICO DMH15M6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Modelo - Rosca interna y externa
Dimensión 1 métrica - 6
Dimensión 2 métrica - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
561760
Ref.Sonepar
368895
EAN
3479775617602
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Modelo:
Rosca interna y externa
Dimensión 1 métrica:
6
Dimensión 2 métrica:
6
Longitud de puntera:
15 mm
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


