ERICO - ESPACIADOR METALICO DMH20M4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Modelo - Rosca interna y externa
Dimensión 1 métrica - 4
Dimensión 2 métrica - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
561580
Ref.Sonepar
736275
EAN
3479775615806
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Modelo:
Rosca interna y externa
Dimensión 1 métrica:
4
Dimensión 2 métrica:
4
Longitud de puntera:
20 mm
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


