ERICO - ESPACIADOR METALICO DMH30M6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Modelo - Rosca interna y externa
Dimensión 1 métrica - 6
Dimensión 2 métrica - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
561780
Ref.Sonepar
368897
EAN
3479775617800
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Modelo:
Rosca interna y externa
Dimensión 1 métrica:
6
Dimensión 2 métrica:
6
Longitud de puntera:
30 mm
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


