ERICO - ESPACIADOR METALICO DMH50M5

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - ESPACIADOR METALICO DMH50M5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Modelo - Rosca interna y externa

  • Dimensión 1 métrica - 5

  • Dimensión 2 métrica - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

561720

Ref.Sonepar

688626

EAN

3479775617206

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Modelo:

Rosca interna y externa

Dimensión 1 métrica:

5

Dimensión 2 métrica:

5

Longitud de puntera:

50 mm

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO