ERICO - ESTRIBO PERFIL ZTA601 GALVANIZADO - 387701
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Intervalo de fijación - 0...45 mm
Carga neta permitida - 5000 N
Adecuado para perfiles - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
387701
Ref.Sonepar
368806
EAN
8711893048582
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Intervalo de fijación:
0...45 mm
Carga neta permitida:
5000 N
Adecuado para perfiles:
sí
Altura del carril:
0...41 mm
Ancho de rail:
0...41 mm
Dimensión del perno, métrica (M..):
10
Perno de sujeción en forma de U:
sí


