ERICO - FIJACION Y SOPORTE CAC50-1500MM. ERICO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Barnizado - no
Amiantado - no
Recubierto - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
311729
Ref.Sonepar
123365
EAN
8711893027211
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Barnizado:
no
Amiantado:
no
Recubierto:
no
Anchura del carril:
41 mm
Altura de busbar:
41 mm
Grosor del material:
2.5 mm
Agujeros troquelados:
sí
Anchura de rendija:
14 mm
Longitud:
500 mm
Dos lados:
no
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


