ERICO - GRAPA 16-M P4-EPZ - 170100

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - GRAPA 16-M P4-EPZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Otros

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Conducto/cable

  • Diámetro de tubo/cable - 30...35 mm

  • Punto de inflexión - no

  • Bisagra ajustable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

170100

Ref.Sonepar

447439

EAN

8711893701043

Tipo de fijación:

Otros

Tipo de conexión, parte de construcción:

Conducto/cable

Diámetro de tubo/cable:

30...35 mm

Punto de inflexión:

no

Bisagra ajustable:

no

Material:

Resorte de acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Se puede utilizar para instalaciones verticales u horizontales. Elimina la necesidad de conduit con doblez de compensación. Cierre con los dedos, sin necesidad de herramientas.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO