ERICO - GRAPA 2H4CT 2-3MM P4-EPZ

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Abrazaderas

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Otros

  • Grosor de borde - 2...3 mm

  • Punto de inflexión -

  • Bisagra ajustable -

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

178510

Ref.Sonepar

368788

EAN

8711893785142

Tipo de fijación:

Abrazaderas

Tipo de conexión, parte de construcción:

Otros

Grosor de borde:

2...3 mm

Punto de inflexión:

Bisagra ajustable:

Material:

Resorte de acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Se usa para sostener cables desde patines de viga. Solo requiere un martillo para la instalación.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO