ERICO - GRAPA 4H24i 3-8mm P4-EPZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fijación - Abrazaderas
Tipo de conexión, parte de construcción - Cadena
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Grosor de borde - 3...8 mm
Punto de inflexión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170150
Ref.Sonepar
482993
EAN
8711893701548
Tipo de fijación:
Abrazaderas
Tipo de conexión, parte de construcción:
Cadena
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Grosor de borde:
3...8 mm
Punto de inflexión:
no
Bisagra ajustable:
no
Material:
Resorte de acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


