ERICO - GRAPA 4H58CT 8-14mm P4-EPZ

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - GRAPA 4H58CT 8-14mm P4-EPZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Abrazaderas

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Otros

  • Grosor de borde - 8...14 mm

  • Punto de inflexión - sí

  • Bisagra ajustable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

178530

Ref.Sonepar

682807

EAN

8711893785340

Tipo de fijación:

Abrazaderas

Tipo de conexión, parte de construcción:

Otros

Grosor de borde:

8...14 mm

Punto de inflexión:

sí

Bisagra ajustable:

sí

Material:

Resorte de acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Se usa para sostener cables desde patines de viga. Solo requiere un martillo para la instalación.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO