ERICO - GRAPA 4H58i 8-14mm P4-EPZ

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Abrazaderas

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Cadena

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Grosor de borde - 8...14 mm

  • Punto de inflexión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

170250

Ref.Sonepar

680401

EAN

8711893702545

Tipo de fijación:

Abrazaderas

Tipo de conexión, parte de construcción:

Cadena

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Grosor de borde:

8...14 mm

Punto de inflexión:

no

Bisagra ajustable:

no

Material:

Resorte de acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Se puede utilizar para soportar cajas, accesorios u otras aplicaciones desde el patín de viga. Se ajusta a la mayoría de las vigas. Solo requiere un martillo para la instalación.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO