ERICO - GRAPA 4H912-2 14-20mm P2-INOX

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - GRAPA 4H912-2 14-20mm P2-INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Abrazaderas

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Cadena

  • Grosor de borde - 14...20 mm

  • Punto de inflexión - no

  • Bisagra ajustable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

179630

Ref.Sonepar

689372

EAN

8711893796346

Tipo de fijación:

Abrazaderas

Tipo de conexión, parte de construcción:

Cadena

Grosor de borde:

14...20 mm

Punto de inflexión:

no

Bisagra ajustable:

no

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Proporciona un fijador para cable, ganchos en S, cadena, nVent CADDY Speed Link u otros ensambles a perfiles y patines de viga. Se ajusta a la mayoría de las vigas. Se instala con solo un martillo.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO