ERICO - GRAPA 4H912CTBB ABRAZ.NG P4-EPZ - 170260
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fijación - Abrazaderas
Tipo de conexión, parte de construcción - Conducto/cable
Grosor de borde - 14...20 mm
Diámetro de tubo/cable - 10...70 mm
Punto de inflexión - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170260
Ref.Sonepar
747512
EAN
8711893702644
Tipo de fijación:
Abrazaderas
Tipo de conexión, parte de construcción:
Conducto/cable
Grosor de borde:
14...20 mm
Diámetro de tubo/cable:
10...70 mm
Punto de inflexión:
sí
Bisagra ajustable:
sí
Material:
Resorte de acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Carga límite:
150 N
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


