ERICO - GRAPA 812-M P4-EPZ

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Otros

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Conducto/cable

  • Diámetro de tubo/cable - 18...30 mm

  • Punto de inflexión - no

  • Bisagra ajustable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

177130

Ref.Sonepar

482996

EAN

8711893771343

Tipo de fijación:

Otros

Tipo de conexión, parte de construcción:

Conducto/cable

Diámetro de tubo/cable:

18...30 mm

Punto de inflexión:

no

Bisagra ajustable:

no

Material:

Resorte de acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Se puede utilizar para instalaciones verticales u horizontales. Elimina la necesidad de conduit con doblez de compensación. Cierre con los dedos, sin necesidad de herramientas.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO