ERICO - GRAPA C/TORN.C30 30MM P3-GALVA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Con carril
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Tipo de rosca - Métrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
336110
Ref.Sonepar
272649
EAN
4018292361101
Modelo:
Con carril
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Tipo de rosca:
Métrico
Grosor de borde:
17...30 mm
Diámetro de taladro:
14 mm
Carga neta permitida:
1100 N
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


