ERICO - GRAPA C/TORN.EBC 16mm P4-EPZ - 170380
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Con rosca interior
Material - Otros
Calidad de material - Resorte de acero
Tratamiento de superficie - Otros
Tipo de rosca - Métrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170380
Ref.Sonepar
115387
EAN
8711893703849
Modelo:
Con rosca interior
Material:
Otros
Calidad de material:
Resorte de acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Grosor de borde:
0...16 mm
Diámetro de taladro:
10.5 mm
Diámetro de tubo/cable:
0...10.5 mm
Carga neta permitida:
450 N


