ERICO - GRAPA C/TORN.EBC24MSM 42-50mm P4-EPZ - 172680

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - GRAPA C/TORN.EBC24MSM 42-50mm P4-EPZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Continuo

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Resorte de acero

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Grosor de borde - 0...16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

172680

Ref.Sonepar

482994

EAN

8711893726831

Modelo:

Continuo

Material:

Otros

Calidad de material:

Resorte de acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Grosor de borde:

0...16 mm

Diámetro de tubo/cable:

42...50 mm

Carga neta permitida:

110 N

Se instala fácilmente sobre patines de vigas. Elimina el conduit con doblez de compensación. El clip del conduit gira 360 grados.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO