ERICO - GRAPA C/TORN.EBC32-M 50-60mm P4-EPZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Continuo
Material - Otros
Calidad de material - Resorte de acero
Tratamiento de superficie - Otros
Tipo de rosca - Métrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
172620
Ref.Sonepar
318856
EAN
8711893726237
Modelo:
Continuo
Material:
Otros
Calidad de material:
Resorte de acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de rosca:
Métrico
Grosor de borde:
0...16 mm
Diámetro de tubo/cable:
50...60 mm
Carga neta permitida:
450 N
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


