ERICO - GRAPA C24EC 20-24mm P3-GALVA - 337630

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de diám. de mandril - 20...24 mm

  • Para tuberías métricas - 24

  • Número máximo de cables - 1

  • Material de la abrazadera - Acero

  • Abrazadera de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

337630

Ref.Sonepar

368797

EAN

8711893002379

Intervalo de diám. de mandril:

20...24 mm

Para tuberías métricas:

24

Número máximo de cables:

1

Material de la abrazadera:

Acero

Abrazadera de superficie:

Galvanizado en caliente

Material del tornillo:

Acero

Tornillo de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Método de montaje:

Perfil en U

Libre de halógenos:

sí

Mordaza cable/conduit de una pieza con bota de protección. Sin tornillos ni pernos que se caigan. La instalación requiere solo un destornillador o llave de tuercas. Se ajusta a la parte abierta del canal strut.