ERICO - GRAPA C28EC 24-28MM P3 GALVANIZADO

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - GRAPA C28EC 24-28MM P3 GALVANIZADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de diám. de mandril - 24...28 mm

  • Para tuberías métricas - 28

  • Número máximo de cables - 1

  • Material de la abrazadera - Acero

  • Abrazadera de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

337640

Ref.Sonepar

368798

EAN

8711893002386

Intervalo de diám. de mandril:

24...28 mm

Para tuberías métricas:

28

Número máximo de cables:

1

Material de la abrazadera:

Acero

Abrazadera de superficie:

Galvanizado en caliente

Material del tornillo:

Acero

Tornillo de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Método de montaje:

Perfil en U

Mordaza cable/conduit de una pieza con bota de protección. Sin tornillos ni pernos que se caigan. La instalación requiere solo un destornillador o llave de tuercas. Se ajusta a la parte abierta del canal strut.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO