ERICO - GRAPA C32GW PROTECCION POLIETILENO

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - GRAPA C32GW PROTECCION POLIETILENO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Armazón largo

  • Intervalo de diám. de mandril - 29...32 mm

  • Apto para diámetro máximo de cable - 32 mm

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

337850

Ref.Sonepar

368802

EAN

8711893002676

Modelo:

Armazón largo

Intervalo de diám. de mandril:

29...32 mm

Apto para diámetro máximo de cable:

32 mm

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Placa de protección de cables. Usada con productos C-EC, C-EU, C-ERU y C-ES de nVent CADDY.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO