ERICO - GRAPA EM58SM 8-14mm P4-EPZ - 172060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fijación - Abrazaderas
Tipo de conexión, parte de construcción - Rosca
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Grosor de borde - 8...14 mm
Punto de inflexión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
172060
Ref.Sonepar
183219
EAN
8711893720648
Tipo de fijación:
Abrazaderas
Tipo de conexión, parte de construcción:
Rosca
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Grosor de borde:
8...14 mm
Punto de inflexión:
no
Bisagra ajustable:
no
Material:
Resorte de acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Carga límite:
450 N
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


