ERICO - GRAPA HB2 24M P1-CINCADO

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Con rosca interior

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

336030

Ref.Sonepar

483002

EAN

4018292360302

Modelo:

Con rosca interior

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Grosor de borde:

0...24 mm

Mordaza giratoria. Apto para montarse en estructuras de acero ranuradas. Incluye arandela y tuerca M10.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO