ERICO - GRAPA M6TI24 3-8MM M6 P4-EPZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fijación - Abrazaderas
Tipo de conexión, parte de construcción - Rosca
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Grosor de borde - 3...8 mm
Punto de inflexión - sí
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
174820
Ref.Sonepar
482995
EAN
8711893748246
Tipo de fijación:
Abrazaderas
Tipo de conexión, parte de construcción:
Rosca
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Grosor de borde:
3...8 mm
Punto de inflexión:
sí
Bisagra ajustable:
sí
Material:
Resorte de acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


