ERICO - GRAPAS 4H912 170040

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Abrazaderas

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Cadena

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6.8

  • Grosor de borde - 14...20 mm

  • Punto de inflexión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

170040

Ref.Sonepar

694141

EAN

8711893700442

Tipo de fijación:

Abrazaderas

Tipo de conexión, parte de construcción:

Cadena

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6.8

Grosor de borde:

14...20 mm

Punto de inflexión:

no

Bisagra ajustable:

no

Material:

Resorte de acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Proporciona un fijador para cable, ganchos en S, cadena, nVent CADDY Speed Link u otros ensambles a perfiles y patines de viga. Se ajusta a la mayoría de las vigas. Se instala con solo un martillo.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO