ERICO - MANGUITO PICA ROSCADA SC34 BRONCE - 633450
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Diámetro - 17.3 mm
Perfil en cruz - no
Tipo de conexión - Con espita roscada/perforación
Longitud - 1500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
633450
Ref.Sonepar
1020968
EAN
00782856715641
Modelo:
Otros
Diámetro:
17.3 mm
Perfil en cruz:
no
Tipo de conexión:
Con espita roscada/perforación
Longitud:
1500 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Cobreado
Las picas cobreadas nVent ERICO combinan innovador proceso de roscado, con acero que facilita la instalación y resisten la corrosión debido al cobre adherido molecularmente. La pica de puesta a tierra de 3/4" x 5' con un rev. de 10 mil.


