ERICO - MORDAZA TKN M6 P1 CINCADO

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Con rosca interior

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Acero fundido

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

386805

Ref.Sonepar

447444

EAN

8711893003741

Modelo:

Con rosca interior

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero fundido

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Grosor de borde:

0...18 mm

Diámetro de taladro:

6 mm

Carga neta permitida:

1200 N

300M Mordaza Universal, Roscado, M6 del orificio, 18 mm Máx. Brida

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO