ERICO - MORDAZA TKN M8 P1 CINC. - 386810
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Con rosca interior
Material - Acero
Calidad de material - Acero fundido
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca - Métrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
386810
Ref.Sonepar
368804
EAN
8711893868142
Modelo:
Con rosca interior
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero fundido
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Grosor de borde:
0...18 mm
Diámetro de taladro:
8 mm
Carga neta permitida:
1200 N


