ERICO - PANTALLA PROTECCION PS 1000x2000x3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 2000 mm
Anchura - 1000 mm
Profundidad - 3 mm
Material - Plástico
Punto de inflexión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
551280
Ref.Sonepar
629007
EAN
3479775512808
Altura:
2000 mm
Anchura:
1000 mm
Profundidad:
3 mm
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Transparente:
sí
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Pantalla protección PS 1000x2000x3. Pantalla protectora PS, 2,000 mm x 1,000 mm
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


