ERICO - PERFIL ALUM.CABS APP 2M

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - PERFIL ALUM.CABS APP 2M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 2000 mm

  • Forma de perfil - Otros

  • Modelo - Perfil sencillo

  • Tipo de perforación - Perforado posterior

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

549300

Ref.Sonepar

368834

EAN

3479775493008

Longitud:

2000 mm

Forma de perfil:

Otros

Modelo:

Perfil sencillo

Tipo de perforación:

Perforado posterior

Material:

Aluminio

Calidad de material:

Otros

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. Perfil aluminio CABS APP 2m. Perfil de aluminio de CABS-APP

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO