ERICO - PERFIL DC30-1 21X41MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Anchura - 41 mm
Altura - 21 mm
Anchura de rendija - 22.3 mm
Grosor del material - 2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
310241
Ref.Sonepar
368792
EAN
8711893026337
Longitud:
3000 mm
Anchura:
41 mm
Altura:
21 mm
Anchura de rendija:
22.3 mm
Grosor del material:
2.5 mm
Forma de perfil:
Perfil en U
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
14 mm
Con dientes:
sí
Apertura rápida:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Color:
Otros
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


