ERICO - PETACA P/FLEXIBAR FC 50x24 - 553020

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - PETACA P/FLEXIBAR FC 50x24

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grosor de pletina - 0...20 mm

  • Apto para - Carril plano

  • Anchura de la abrazadera - 52 mm

  • Compatible para conexión conductor redondo - no

  • Compatible para conexión conductor en sección - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

553020

Ref.Sonepar

670265

EAN

3479775530208

Grosor de pletina:

0...20 mm

Apto para:

Carril plano

Anchura de la abrazadera:

52 mm

Compatible para conexión conductor redondo:

no

Compatible para conexión conductor en sección:

no

Compatible para conexión conductor de banda:

sí

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Petaca para FLEXIBAR FC 50x24. Mordaza para barras colectoras FC nVent ERIFLEX Flexibar, 50 mm Ancho de la barra colectora, 20?24 m

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO