ERICO - PETACA P/FLEXIBAR FC 80x24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de la abrazadera - 52 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
553050
Ref.Sonepar
663844
EAN
3479775530505
Anchura de la abrazadera:
52 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Petaca para FLEXIBAR FC 80x24. Mordaza para barras colectoras FC nVent ERIFLEX Flexibar, 80 mm Ancho de la barra colectora, 20?24 m
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


