ERICO - PETACA P/FLEXIBAR FC 80x32 - 553060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de la abrazadera - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
553060
Ref.Sonepar
663845
EAN
3479775530604
Anchura de la abrazadera:
60 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Petaca para FLEXIBAR FC 80x32. Mordaza para barras colectoras FC nVent ERIFLEX Flexibar, 80 mm Ancho de la barra colectora, 32 mm
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


