ERICO - PICA PAT COBREADA C/PUNTA 17,3MM X 2 - 613470
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Diámetro - 17.3 mm
Perfil en cruz - no
Tipo de conexión - Otros
Longitud - 2100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
613470
Ref.Sonepar
1043153
EAN
00782856952961
Modelo:
Otros
Diámetro:
17.3 mm
Perfil en cruz:
no
Tipo de conexión:
Otros
Longitud:
2100 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Cobreado
Recubrimiento electrolítico de cobre 99,9% puro. Las picas tienen un núcleo y punta de acero al alto carbón que brinda resistencia superior al insertarlas. El recubrimiento de cobre no se quiebra si se dobla ni se tuerce al insertarlo. Recubrimiento de cobre mínimo de 10 mil en barras enlistadas bajo UL® 467. El nombre, longitud, diámetro y número de parte de nVent ERICO se marcan dentro de las 12 in (304,8 mm) adyacentes al extremo del bisel. Logotipo UL y número de control (cuando sea aplicable), estampado en cada barra para un fácil inspección después de su instalación.


