ERICO - PLACA CRUZ ZEA 109 P3 GALV. - 387590

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - PLACA CRUZ ZEA 109 P3 GALV.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Forma de diseño - Pieza en cruz

  • Adecuado para ancho de vía - 0...138 mm

  • Espesor de la placa - 6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

387590

Ref.Sonepar

256317

EAN

8711893007367

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Forma de diseño:

Pieza en cruz

Adecuado para ancho de vía:

0...138 mm

Espesor de la placa:

6 mm

Borde elevado:

no

Adecuado para perfiles:

sí

Soporte plano en cruz de cinco orificios, HD, 138 mm x 138 mm

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO