ERICO - PLACA EN L ZEA 107 P3 GALV.

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - PLACA EN L ZEA 107 P3 GALV.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Forma de diseño - Esquina

  • Adecuado para ancho de vía - 0...40 mm

  • Espesor de la placa - 6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

387570

Ref.Sonepar

254418

EAN

8711893000320

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Forma de diseño:

Esquina

Adecuado para ancho de vía:

0...40 mm

Espesor de la placa:

6 mm

Borde elevado:

no

Adecuado para perfiles:

Se usa para crear marcos de metal con canales nVent CADDY Eristrut.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO